JUNG - Lichtsignal (ohne Haube), E10-Gewinde, AP 600, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 637-10A
Zusammenstellung - Basiselement
Fassung - E10
Nennspannung - 230 V
Mit Leuchtmittel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377319806
Sonepar Artikelnummer
120007880
Hersteller Artikelnummer
637-10A
Hersteller Typ
637-10 A
Hersteller Artikel Nr.:
637-10A
Zusammenstellung:
Basiselement
Fassung:
E10
Nennspannung:
230 V
Mit Leuchtmittel:
Nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Blinklicht:
Nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Max. Lampenleistung:
5 W
Leistungsaufnahme:
5 W
Gerätebreite:
61 mm
Gerätehöhe:
61 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.061 kg


