JUNG - Lichtsignal (ohne Haube), E14-Gewinde, WG 800, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 837-14W
Zusammenstellung - Basiselement
Fassung - E14
Geeignet für Schutzart (IP) - IP44
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377658707
Sonepar Artikelnummer
120034316
Hersteller Artikelnummer
837-14W
Hersteller Typ
837-14 W
Hersteller Artikel Nr.:
837-14W
Zusammenstellung:
Basiselement
Fassung:
E14
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
230 V
Mit Leuchtmittel:
Nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Blinklicht:
Nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7038
Transparent:
Nein
Max. Lampenleistung:
5 W
Leistungsaufnahme:
5 W
Gerätebreite:
75 mm
Gerätehöhe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.119 kg


