JUNG - Magnetkontakt, , Zul. Betriebsspannung: max. 40 V, 1-poliger Schliesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FUS4410WW
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Kontakte - 1 Schließer
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377776500
Sonepar Artikelnummer
120036638
Hersteller Artikelnummer
FUS4410WW
Hersteller Typ
FUS 4410 WW
Hersteller Artikel Nr.:
FUS4410WW
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Kontakte:
1 Schließer
Drahtlos:
Nein
Mit Anschlusskabel:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Geeignet für Türen:
Ja
Geeignet für Tore:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Mit Manipulationserkennung:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.115 kg


