Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

JUNG - MS! JUNG HOME Taster 1fach, NaV, Serie AS/A

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - MS! JUNG HOME Taster 1fach, NaV, Serie AS/A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BTA1001

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Ausführung - Wandsender-Einsatz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377201392

Sonepar Artikelnummer

121058061

Hersteller Artikelnummer

BTA1001

Hersteller Typ

BTA1001

Hersteller Artikel Nr.:

BTA1001

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Ausführung:

Wandsender-Einsatz

Anzahl der Kanäle:

1

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Transparent:

Nein

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.049 kg

inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben für Wippen Art.-Nrn. .. 101 KO5 . in den Serien AS und A Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebemontage auf glatten Flächen Produkteigenschaften Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth Mehrfarbige Statusanzeige Zentralfunktionen Alles EIN, Alles AUS und Szenen aufrufen Sperren der lokalen Bedienung Voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation Kompatibel zum Bluetooth Mesh Standard Updatefähig über JUNG HOME App Batteriebetrieb mit einer Lithium-Knopfzelle, gehört zum Lieferumfang