JUNG - MS! KNX Bereichs-/Linienkoppler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214201SR
Bussystem KNX - Ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011377322073
Sonepar Artikelnummer
121094390
Hersteller Artikelnummer
214201SR
Hersteller Typ
214201SR
Hersteller Artikel Nr.:
214201SR
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bussystem KNX Secure:
Ja
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.027 kg


