JUNG - MS! KNX Binäreingang 6fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2116REG
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Anzahl der Eingänge - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011377149090
Sonepar Artikelnummer
120410632
Hersteller Artikelnummer
2116REG
Hersteller Typ
2116REG
Hersteller Artikel Nr.:
2116REG
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
6
Eingangsspannung:
10 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
LED ansteuern:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Leistungsaufnahme:
0.1 W
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Externe Abfragespannung notwendig:
Ja
Schutzart (IP):
IP2X
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.096 kg


