JUNG - MS! KNX Binäreingang 8-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2128REG
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Anzahl der Eingänge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011377084872
Sonepar Artikelnummer
120385174
Hersteller Artikelnummer
2128REG
Hersteller Typ
2128REG
Hersteller Artikel Nr.:
2128REG
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
8
Eingangsspannung:
12 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
LED ansteuern:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Leistungsaufnahme:
0.35 W
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Externe Abfragespannung notwendig:
Nein
Schutzart (IP):
IP2X
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.183 kg


