JUNG - MS! KNX Heizungsaktor 6-fach mit Regler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 360061SR
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Stellgröße stetig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011377322318
Sonepar Artikelnummer
121094391
Hersteller Artikelnummer
360061SR
Hersteller Typ
360061SR
Hersteller Artikel Nr.:
360061SR
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Stellgröße stetig:
Ja
Stellgröße schaltend:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Ja
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Anzahl anlernbare Geräte:
0
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Ventilschutzfunktion:
Ja
Handschaltung:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
0.16 A
Anzahl der Ausgänge:
6
Schaltspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP2X
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.185 kg


