Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

JUNG - MS! KNX IP-Schnittstelle, Secure

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IPS300SREG

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Schnittstelle Ethernet

  • Montageart - REG

  • Protokoll - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011377173378

Sonepar Artikelnummer

120552789

Hersteller Artikelnummer

IPS300SREG

Hersteller Typ

IPS300SREG

Hersteller Artikel Nr.:

IPS300SREG

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Schnittstelle Ethernet

Montageart:

REG

Protokoll:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Ja

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit LED-Anzeige:

Ja

Providerabhängig:

Nein

Visualisierung:

Nein

Web-Server:

Nein

Funkschnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.072 kg

REG-Gehäuse 2 TE. Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Verbindung von KNX-Geräten mit PC oder anderen Datenverarbeitungsgeräten via IP. Betrieb als Datenschnittstelle. Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler. Produkteigenschaften: KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3. KNX IP Secure kompatibel ab ETS 5.7.3. Max. 48 Telegramme pro Sekunde im Modus IP Secure. LED-Anzeige für KNX-Kommunikation, Ethernet-Kommunikation und Programmiermodus. Konfiguration über ETS, Telnet oder separatem Softwaretool. SNTP-Server, gepuffert. Inbetriebnahme mit Display-Unterstützung. Max. 8 Verbindungen zu IP-Endgeräten, z.B. Zum gleichzeitigen Visualisieren und Konfigurieren. Ausfall des KNX-Systems wird vom IP-System erkannt und gemeldet (z.B. Mit Smart Visu Server). Galvanische Trennung zwischen KNX und IP-Netzwerk. Leistungsaufnahme max. 1 W. Ab V05 und in Verbindung mit Fernzugrifflizenz (Art.-Nr. IPS-L): Verschlüsselter Zugriff auf KNX-Geräte zur Konfiguration und Wartung außerhalb des lokalen Netzwerkes. Freigabe des Zugriffs über Kommunikationsobjekte. Rückmeldung über Zugriff und Programmiervorgänge über Kommunikationsobjekte. Voraussetzungen für administrierte Netzwerke. TCP-Port 3672 für das IP-Gerät. TCP-Port 3671 für den ETS-PC. DNS-Adresse 9.9.9.9 bei statischer Netzwerkvorgabe (für NTP-Server). Erreichbarkeit Remote-Host: ipsremote.jung.de