JUNG - MS! KNX Jalousieaktor 4-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2504REGHE
Bussystem KNX - Ja
Montageart - REG
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Bussystem KNX Secure - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011377020955
Sonepar Artikelnummer
120064942
Hersteller Artikelnummer
2504REGHE
Hersteller Typ
2504REGHE
Hersteller Artikel Nr.:
2504REGHE
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
REG
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Anzahl anlernbare Geräte:
0
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Leistungsaufnahme:
5.6 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Mit Schaltfunktion:
Nein
Stromart:
AC
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.242 kg


