Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

JUNG - MS! KNX LED Universaldimmaktor 4-fach

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 390041SR

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011377179103

Sonepar Artikelnummer

120800217

Hersteller Artikelnummer

390041SR

Hersteller Typ

390041SR

Hersteller Artikel Nr.:

390041SR

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

REG

Anzahl der Ausgänge:

4

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Ja

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Anzahl anlernbare Geräte:

0

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Ausgangsleistung:

1 W

Leistungszusatz verwendbar:

Ja

Lastart:

universal und LED Retrofit

Max. Steuerstrom:

15 mA

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Spannung:

110 V

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Parallel-Betrieb möglich:

Ja

Frequenz:

50 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.234 kg

4 x 225 W, HV-LED-Lampen typ. 4 x 1 ... 35 W (Phasenanschnitt), 4 x 1 ... 200 W (Phasenabschnitt). 1 x 855 W. REG-Gehäuse 4 TE. Mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige. Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer. ETS-Produktfamilie: Beleuchtung. Produkttyp: Dimmer. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, dimmbaren HV-LED-Lampen, dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen, dimmbaren induktiven Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen, dimmbaren elektronischen Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen. Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler. Produkteigenschaften: Ausgänge manuell bedienbar, Baustellenbetrieb. Rückmeldung im Handbetrieb und im Busbetrieb. Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus. Statusrückmeldung. KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3. Updatefähig mit ETS Service-App. Eigenschaften Dimmbetrieb. Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips. Leerlauf-, kurzschluss- und übertemperatursicher. Meldung bei Kurzschluss, Spannungsausfall und Überlast. Rückmeldung des Schaltzustandes und des Dimmwertes. Parametrierbares Einschalt- und Dimmverhalten. Zeitfunktionen: Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtschalter mit Abschaltwarnung. Lichtszenenbetrieb. Statusanzeige der Ausgänge über LED. Betriebsstundenzähler. Spannungsausfall länger als ca. 5 Sekunden führt zum Ausschalten der Dimmausgänge. Je nach Parametereinstellung wird die angeschlossene Last nach Spannungswiederkehr neu eingemessen. Erhöhung der Ausgangsleistung durch Parallelschalten mehrerer Ausgänge möglich. Leistungserweiterung durch Leistungszusätze (Art.-Nr. ULZ 1755 REG) möglich. Optionales Zubehör: Kompensationsmodul LED, Art.-Nr.: KM LED 230 U. Eigenschaften Logik. Logikgatter. Umsetzer (Konvertierung). Sperrglied. Vergleicher. Grenzwertschalter. Nennspannung: AC 110 . 230 V ~. Netzfrequenz: 50/60 Hz. Verlustleistung: max. 7 W. Standby-Leistung: ca. 0,16 W pro Kanal. Umgebungstemperatur: −5 . +45 °C. Lager-/Transporttemperatur: −25 . +70 °C. Lampenlasten. Anschlussleistung 230 V je Ausgang. Wird die Nennspannung auf 110 V reduziert, halbieren sich die Lampenlasten. Phasenanschnitt. Glüh- / HV-Halogenlampen 20 . 210 W. Induktive Trafos: 20 . 210 VA. Elektronische Trafos: 20 . 210 W. NV-LED-Lampen dimmbar: 20 . 100 VA. HV-LED-Lampen dimmbar: 1 . 35 W. Kompaktleuchtstofflampen dimmbar: 20 . 80 W. Phasenabschnitt. Glüh- / HV-Halogenlampen 20 . 225 W. Elektronische Trafos: 20 . 225 W. NV-LED-Lampen dimmbar: 20 . 200 VA. HV-LED-Lampen dimmbar: 1 . 200 W. Kompaktleuchtstofflampen dimmbar: 20 . 150 W. Mischlasten. Kapazitiv-induktiv: nicht zulässig. Einbaubreite: 72 mm (4 TE). KNX. KNX Medium: TP 256. Inbetriebnahmemodus: S-Mode. Nennspannung KNX: DC 21 . 32 V SELV. Stromaufnahme KNX: 15 mA. Anschluss. Anschlussart: Anschlussklemme. eindrähtig: 1 x 0,5 ... 4 mm2. feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 4 mm2. feindrähtig mit Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 2,5 mm2