Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
AuslaufproduktMarkensiegel

JUNG - MS! KNX Multistation, AC 250 V ~

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23066REGHE

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377157620

Sonepar Artikelnummer

120421340

Hersteller Artikelnummer

23066REGHE

Hersteller Typ

23066REGHE

Hersteller Artikel Nr.:

23066REGHE

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

Ja

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.256 kg

REG-Gehäuse 4 TE. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Schalten elektrischer Verbraucher mit potentialfreien Kontakten. Schalten elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen. Schalten elektrothermischer Stellantriebe. Abfrage konventioneller Schalt- oder Tastkontakte, Fensterkontakte etc. In KNX-Anlagen zum Melden von Zuständen, Zählerständen, Bedienen von Verbrauchern etc. Abfrage externer Temperatursensoren zur Heizungsregelung. Logikfunktionen zur Steuerung von Gebäudefunktionen. Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler. Produkteigenschaften: Aktorfunktionen: Schalten, Jalousie, elektrothermische Stellantriebe. Aktorfunktion paarweise umschaltbar. Integrierte Tasterschnittstelle mit 6 Eingängen. 2 integrierte Raumtemperaturregler. 2 Eingänge für Temperaturfühler (Art.-Nr. FF NTC). Ausgänge manuell bedienbar, Baustellenbetrieb. Rückmeldung im Handbetrieb und im Busbetrieb. Szenenfunktion. Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus. Schaltfunktion. Max. 6 Schaltausgänge. Schließer- oder Öffnerbetrieb. Logische Verknüpfung und Zwangsführung. Rückmeldefunktion. Zentrale Schaltfunktion mit Sammelrückmeldung. Zeitfunktionen: Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtschalter mit Abschaltwarnung. Jalousiefunktion. Max. 3 Jalousieausgänge. Eignung für AC-Motoren 230 V. Behangposition direkt ansteuerbar. Lamellenstellung direkt ansteuerbar. Rückmeldung von Fahrzustand, Behangposition und Lamellenstellung. Zwangsstellung durch übergeordnete Steuerung. Sicherheitsfunktion: Regenalarm, Frostalarm, 3 unabhängige Windalarme. Sonnenschutzfunktion. Funktion Stellantriebe. Max. 2 Ausgänge für elektrothermische Stellantriebe. Schaltbetrieb oder PWM-Betrieb. Stellantriebe mit Charakteristik stromlos offen oder stromlos geschlossen ansteuerbar. Notbetrieb bei Busausfall für Sommer und Winter. Schutz gegen festsitzende Ventile. Zwangsstellung. Zyklische Überwachung der Eingangssignale parametrierbar. Heizungsregler. 2 interne Regelkreise zur Regelung von zwei unabhängigen Räumen. Regelung für Heiz- oder Kühlbetrieb, optional mit Zusatzstufe. Zweipunkt-, PWM- oder PI-Regelung. Vordefinierte Heizarten (Warmwasserheizung, Gebläsekonvektor ...) oder individuelle Parameter möglich. Eingänge. 6 Eingänge für Taster. Funktion der Eingänge: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Szenennebenstelle, Helligkeits- oder Temperatur-Wertgeber. 2 Eingänge für externe Temperaturfühler. Logikfunktionen. Bis zu 10 Logikfunktionen mit jeweils 8 Eingängen, z.B. Für UND-, ODER- und XOR-Verknüpfungen. Umwandeln von Datenpunkttypen, z.B. 1 Bit auf 8 Bit. Vergleichsoperationen, z.B. <,, >,, <=, >=. Arithmetische Funktionen, z.B. +, –, *, :