Startseite
Markensiegel

JUNG - MS! KNX Schalt-Jalousieaktor 24-fach

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230241SR

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Max. Schaltleistung - 3000 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011377179134

Sonepar Artikelnummer

120752285

Hersteller Artikelnummer

230241SR

Hersteller Typ

230241SR

Hersteller Artikel Nr.:

230241SR

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Max. Schaltleistung:

3000 W

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Ja

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Anzahl anlernbare Geräte:

0

Breite in Teilungseinheiten:

12

Mit Busankopplung:

Ja

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schaltstrom ohmsch:

16 A

Leistungsaufnahme:

0.58 W

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

12

Mit Schaltfunktion:

Ja

Stromart:

AC

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.718 kg

REG-Gehäuse 12 TE. Mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige. Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer. ETS-Produktfamilie: Ausgabe. Produkttyp: Binärausgang mix. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Schalten elektrischer Verbraucher mit potentialfreien Kontakten. Schalten elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen. Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler. Produkteigenschaften: Ausgänge manuell bedienbar, Baustellenbetrieb. Rückmeldung im Handbetrieb und im Busbetrieb. Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus. Zentralfunktionen. Zyklische Überwachung. KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3. Updatefähig mit ETS Service-App. Eigenschaften Schalterbetrieb. Schließer- oder Öffnerbetrieb. Rückmeldefunktion. Logische Verknüpfung und Zwangsführung. Zentrale Schaltfunktion mit Sammelrückmeldung. Zeitfunktionen: Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtschalter mit Abschaltwarnung. Szenenfunktion. Betriebsstundenzähler. Eigenschaften Jalousiebetrieb. Eignung für AC-Motoren 230 V. Betriebsarten ''Jalousie mit Lamelle'', ''Rolllade/Markise'', ''Lüftungsklappe/Dachfenster''. Behangposition direkt ansteuerbar. Lamellenstellung direkt ansteuerbar. Rückmeldung von Fahrzustand, Behangposition und Lamellenstellung. Zyklische Rückmeldung im Fahrzustand. Zwangsstellung durch übergeordnete Steuerung. Sicherheitsfunktion: Regenalarm, Frostalarm, 3 unabhängige Windalarme. Sonnenschutzfunktion mit Heizen-Kühlen-Automatik. Benachbarte Ausgänge nur soweit belasten, dass die Summe ihrer Ausgangsströme max. 20 A beträgt. Umgebungstemperatur: −5 . +45 °C. Lager-/Transporttemperatur: −25 . +70 °C. KNX. KNX Medium: TP 256. Nennspannung KNX: DC 21 . 32 V SELV. Stromaufnahme KNX: 4 ... 24 mA. Ausgänge. Schaltspannung: AC 250 V ~. Schaltstrom AC1 (cos ϕ >, 0,8): 16 A. Leuchtstofflampen: 16 AX. Strombelastbarkeit. Benachbarte Ausgänge: Σ 20 A. Lasten pro Ausgang. Ohmsche Last: 3000 W. Kapazitive Last: 16 A / 140 µF. Motoren: 1380 VA. Einschaltstrom 200 µs: max. 800 A. Einschaltstrom 20 ms: max. 165 A. Lampenlasten 230 V. Glühlampen: 2300 W. HV-Halogenlampen: 2300 W. HV-LED-Lampen: max. 400 W. NV-Halogenlampen mit. elektronischen Trafos: 1500 W. Induktiven Trafos: 1200 VA. Leuchtstofflampen T5/T8. unkompensiert: 1000 W. parallelkompensiert: 1160 W / 140 µF. Duo-Schaltung: 2300 W / 140 µF. Kompaktleuchtstofflampen. unkompensiert: 1000 W. parallelkompensiert: 1160 W / 140 µF. Quecksilberdampflampen. unkompensiert: 1000 W. parallelkompensiert: 1160 W / 140 µF. Einbaubreite: 216 mm (12 TE). Anschlüsse, Versorgung und Last. Anschlussart: Schraubklemmen. eindrähtig: 1 x 0,5 ... 4 mm2. feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 4 mm2. feindrähtig mit Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 2,5 mm2. KNX: KNX-Anschlussklemme