JUNG - MS! KNX Spannungsversorgung, 1.280 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21280REG
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Anzahl der versorgbaren Linien - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011377159068
Sonepar Artikelnummer
120493765
Hersteller Artikelnummer
21280REG
Hersteller Typ
21280REG
Hersteller Artikel Nr.:
21280REG
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
1280 mA
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Breite:
108 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
70 mm
Mit LED-Anzeige:
Ja
Busspannung pufferbar:
Nein
Anzahl der integrierten Drosseln:
1
Sekundärspannung:
30 V
Leistungsaufnahme:
6 W
Schutzart (IP):
IP20
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.450 kg


