Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

JUNG - MS! KNX Spannungsversorgung mit IP-Schnittstelle, 320 mA

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 203201SIPSR

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011377182066

Sonepar Artikelnummer

120752281

Hersteller Artikelnummer

203201SIPSR

Hersteller Typ

203201SIPSR

Hersteller Artikel Nr.:

203201SIPSR

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

320 mA

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Ja

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Breite:

108 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

70 mm

Mit LED-Anzeige:

Ja

Busspannung pufferbar:

Nein

Anzahl der integrierten Drosseln:

1

Sekundärspannung:

30 V

Leistungsaufnahme:

1 W

Schutzart (IP):

IP20

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.413 kg

REG-Gehäuse 6 TE. Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer. ETS-Produktfamilie: Systemgeräte. Produkttyp: Spannungsversorgung. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Versorgung von KNX-Geräten mit Busspannung. Verbindung von KNX-Geräten mit PC oder anderen Datenverarbeitungsgeräten via IP. Betrieb als Datenschnittstelle. Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler. Produkteigenschaften: Ausgang mit integrierter Drossel zur Versorgung von KNX-Buslinien. Zurücksetzen von KNX-Buslinien über Reset-Taste oder Kommunikationsobjekt. Kurzschlussfest. Überspannungsfest. Leerlaufsicher. KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3. KNX IP Secure kompatibel ab ETS 5.7.3. LED-Anzeige für KNX-Kommunikation, Ethernet-Kommunikation und Programmiermodus. Konfiguration über ETS. SNTP-Server. Max. 8 Verbindungen zu IP-Endgeräten, z.B. Zum gleichzeitigen Visualisieren und Konfigurieren. Galvanische Trennung zwischen KNX und IP-Netzwerk. Applikationsprogramm A (Auslieferungszustand): Präsenzüberwachung: Durch Hotelcard-Schalter bzw. Präsenzmelder. Welcome-/Goodbye-Szenen. Oder alternativ Applikationsprogramm B (ab V02 und in Verbindung mit Fernzugrifflizenz Art.-Nr. IPS-L): Verschlüsselter Zugriff auf KNX-Geräte zur Konfiguration und Wartung außerhalb des lokalen Netzwerkes. Freigabe des Zugriffs über Kommunikationsobjekte. Rückmeldung über Zugriff und Programmiervorgänge über Kommunikationsobjekte. Voraussetzungen für administrierte Netzwerke. TCP-Port 3672 für das IP-Gerät. TCP-Port 3671 für den ETS-PC. DNS-Adresse 9.9.9.9 bei statischer Netzwerkvorgabe (für NTP-Server). Erreichbarkeit Remote-Host: ipsremote.jung.de. Nennspannung: AC 110 . 240 V (± 10 %). Netzfrequenz: 50/60 Hz. Verlustleistung (max. Belastung aller Ausgänge): max. 1,4 W. Wirkungsgrad: ca. 88 %. Nennspannung: DC 230 V (± 10 %). Nennleistung: 12 W. KNX. KNX Medium: TP 256. Ausgangsspannung Bus: DC 28 ... 31 V SELV. Ausgangsstrom: 320 mA. Kurzschlussstrom: max. 1 A. Parallelbetrieb mit identischer Spannungsversorgung: nein. Anschluss KNX: Anschlussklemme. IP-Kommunikation: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s). Anschluss IP: RJ45-Buchse. Umgebungstemperatur: −5 . +45 °C. Lager-/Transporttemperatur: −25 . +75 °C. Relative Feuchte: max. 93 % (keine Betauung). Einbaubreite: 108 mm (6 TE). Anschlussart: Schraubklemmen. eindrähtig: 1 x 1 ... 4 mm2. feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 x 1 ... 4 mm2. feindrähtig mit Aderendhülse: 1 x 1 ... 2,5 mm2