JUNG - MS! KNX Tasterschnittstelle 4fach, Secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400041SE
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011377212954
Sonepar Artikelnummer
121115419
Hersteller Artikelnummer
400041SE
Hersteller Typ
400041SE
Hersteller Artikel Nr.:
400041SE
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
4
Eingangsspannung:
21 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Ja
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
LED ansteuern:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Leistungsaufnahme:
0.29 W
Art der Eingangsspannung:
DC
Externe Abfragespannung notwendig:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
23 mm
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.015 kg


