JUNG - MS! KNX Universal-Dimmaktor 2fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3902REGHE
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011377117013
Sonepar Artikelnummer
120346993
Hersteller Artikelnummer
3902REGHE
Hersteller Typ
3902REGHE
Hersteller Artikel Nr.:
3902REGHE
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
REG
Anzahl der Ausgänge:
2
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Anzahl anlernbare Geräte:
0
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Ausgangsleistung:
20 W
Leistungszusatz verwendbar:
Ja
Lastart:
universal und LED Retrofit
Max. Steuerstrom:
18 mA
Max. Schaltleistung LED:
120 W
Geeignet für Konstantstrom:
Nein
Spannung:
110 V
Geeignet für Konstantspannung:
Nein
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP2X
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.211 kg


