Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

JUNG - MS! KNX USB-Datenschnittstelle

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2131USBSREG

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - USB

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011377171770

Sonepar Artikelnummer

120552532

Hersteller Artikelnummer

2131USBSREG

Hersteller Typ

2131USBSREG

Hersteller Artikel Nr.:

2131USBSREG

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

USB

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

Ja

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.072 kg

REG-Gehäuse 2 TE. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Ankopplung von PC an KNX-Anlagen. Adressierung, Programmierung und Diagnose von KNX-Geräten. KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3. Long Frame Unterstützung für ETS5. Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler. Produkteigenschaften: Anschluss mit Anschlussklemme. Galvanische Trennung von KNX und USB. Temporärer Betrieb im unmontierten Zustand zulässig. Firmware in der USB-Datenschnittstelle über ETS-Produktdatenbank aktualisierbar. Versorgung ausschließlich über den USB-Anschluss