JUNG - Multi-Switch, volle Wippe, Taster 2x2 Schliessern, Nullstellung, 10A 250V ~

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 531-41U
Ausführung - Gruppentaster
Bedienungsart - Wippe
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011377062351
Sonepar Artikelnummer
120408638
Hersteller Artikelnummer
531-41U
Hersteller Typ
531-41U
Hersteller Artikel Nr.:
531-41U
Ausführung:
Gruppentaster
Bedienungsart:
Wippe
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Mit Beleuchtung:
Ja
Anschlussart:
Schraubklemme
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Zusammenstellung:
Basiselement
Wirkprinzip:
elektromechanisch
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung kontaktlos:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Polzahl:
4
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Leuchtmittel:
Nein
Mit Signallampe:
Nein
Rückmeldekontakt:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Schlagfestigkeit:
IK00
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.080 kg


