JUNG - Multimedia-Anschlusssystem 2 x USB 2.0, Serie AS, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MAA1153
Befestigungsart - schrauben
Anzahl der Datenanschlüsse - 2
Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse - 0
Anzahl der Radio-Anschlüsse - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377069725
Sonepar Artikelnummer
120493827
Hersteller Artikelnummer
MAA1153
Hersteller Typ
MA A 1153
Hersteller Artikel Nr.:
MAA1153
Befestigungsart:
schrauben
Anzahl der Datenanschlüsse:
2
Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse:
0
Anzahl der Radio-Anschlüsse:
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse ISDN:
0
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Modular:
Nein
Anzahl der Telefon-Anschlüsse analog:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Anzahl der Cinch-Audio-Buchsen:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 2,5 mm:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 3,5 mm:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 6,3 mm:
0
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
1013
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.062 kg


