Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

JUNG - Multimedia-Anschlusssystem Cinch Audio / Miniklinke 3,5mm / HDMI, weiss

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Multimedia-Anschlusssystem Cinch Audio / Miniklinke 3,5mm / HDMI, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MALS1082

  • Befestigungsart - schrauben

  • Anzahl der Datenanschlüsse - 3

  • Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse - 0

  • Anzahl der Radio-Anschlüsse - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377071636

Sonepar Artikelnummer

120468876

Hersteller Artikelnummer

MALS1082

Hersteller Typ

MALS1082

Hersteller Artikel Nr.:

MALS1082

Befestigungsart:

schrauben

Anzahl der Datenanschlüsse:

3

Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse:

0

Anzahl der Radio-Anschlüsse:

0

Anzahl der Telefon-Anschlüsse ISDN:

0

Aufputzmontage:

Nein

Unterputzmontage:

Ja

Kanaleinbau:

Ja

Bodentank/Unterflurmontage:

Nein

Modular:

Nein

Anzahl der Telefon-Anschlüsse analog:

0

Anzahl der Modulslots:

0

Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:

0

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Anzahl der Cinch-Audio-Buchsen:

1

Anzahl der Klinkenbuchsen 2,5 mm:

0

Anzahl der Klinkenbuchsen 3,5 mm:

1

Anzahl der Klinkenbuchsen 6,3 mm:

0

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

1013

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.097 kg

(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)