JUNG - Multimedia-Anschlusssystem HDMI, Serie LS, alpinweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MALS1112WW
Befestigungsart - schrauben
Anzahl der Datenanschlüsse - 1
Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse - 0
Anzahl der Radio-Anschlüsse - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377071940
Sonepar Artikelnummer
120408738
Hersteller Artikelnummer
MALS1112WW
Hersteller Typ
MA LS 1112 WW
Hersteller Artikel Nr.:
MALS1112WW
Befestigungsart:
schrauben
Anzahl der Datenanschlüsse:
1
Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse:
0
Anzahl der Radio-Anschlüsse:
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse ISDN:
0
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Modular:
Nein
Anzahl der Telefon-Anschlüsse analog:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der Cinch-Audio-Buchsen:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 2,5 mm:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 3,5 mm:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 6,3 mm:
0
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.071 kg


