Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Multistation Universal

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2590M1SR

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Eingangskanäle - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377360013

Sonepar Artikelnummer

121396901

Hersteller Artikelnummer

2590M1SR

Hersteller Typ

2590M1SR

Hersteller Artikel Nr.:

2590M1SR

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Anzahl der Eingangskanäle:

12

Anzahl der Schalteingänge:

12

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Ja

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Ethernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

8

Mit Busankopplung:

Ja

LED ansteuern:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Anzahl der Eingänge:

12

Max. Schaltstrom:

16 A

Schaltstrom ohmsch:

16 A

Max. Schaltleistung:

3680 VA

Geeignet für C-Last:

Ja

Anzahl der Ausgangskanäle:

15

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

8

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

4

Mit Schaltfunktion:

Ja

Bemessungsstrom:

0.06 A

Bemessungsbetriebsspannung:

110 V

Externe Abfragespannung notwendig:

Nein

Verschiedene Phasen anschließbar:

Ja

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.510 kg

REG-Gehäuse 8 TE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten von elektrischen Gebläsekonvektoren (Fan Coil) und anderen Verbrauchern AC 110 / 230 V Schalten und Dimmen von Beleuchtung Schalten elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen Schalten elektrothermischer Stellantriebe Raumtemperaturregler zum Regeln der Temperatur Analoge Ausgangssignale zur Ansteuerung von Geräten mit 0-10-V-Schnittstelle aus der Heizung-, Klima-, Lüftungstechnik Eingänge zur Abfrage konventioneller, potentialfreier Kontakte, und Senden von Telegrammen auf den KNX-Bus Signalauswertung von Bewegungsmelder Mini Basic (Art.-Nr.: BM 360 MB WW), Betauungssensoren (Art.-Nr.: BTS 01) und Leckagesensoren (Art.-Nr.: LES 01) Temperaturerfassung über NTC-Temperaturfühler (Art.-Nr.: FF NTC) Ausgänge zur Ansteuerung von LED Betrieb im KNX-System Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler Produkteigenschaften Ausgänge manuell bedienbar Rückmeldung im Handbetrieb und im Busbetrieb Szenenfunktion Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus Betriebsstundenzähler, außer Jalousiefunktion Abschaltung nicht benötigter Ausgänge Logikfunktionen KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.7 oder ab ETS 6.3.0 Updatefähig mit ETS Service-App Fan-Coil-Funktion Anschluss von bis zu zwei Fan Coils (Gebläsekonvektoren) mit Lüfterstufen oder permanent angesteuerten Lüftern Betriebsarten für Heiz-, Kühl- oder kombinierten Heiz-/Kühlbetrieb 2- oder 4-Rohr-Betrieb Einzelnes oder hierarchisches Schalten der Lüfterstufen oder permanente Ansteuerung des Lüfters Schaltfunktion Schließer- oder Öffnerbetrieb Logische Verknüpfung und Zwangsführung Rückmeldefunktion Zentrale Schaltfunktion mit Sammelrückmeldung Zeitfunktionen: Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtschalter mit Abschaltwarnung Jalousiefunktion Eignung für AC-Motoren 110 / 230 V Behangposition direkt ansteuerbar Lamellenstellung direkt ansteuerbar Rückmeldung von Fahrzustand, Behangposition und Lamellenstellung Zwangsstellung durch übergeordnete Steuerung Sicherheitsfunktion: Regenalarm, Frostalarm, 3 unabhängige Windalarme Sonnenschutzfunktion Funktion Stellantriebe Schaltbetrieb oder PWM-Betrieb Stetige Ansteuerung von Stellantrieben mit 0-10-V-Schnittstelle Stellantriebe mit Charakteristik stromlos offen oder stromlos geschlossen ansteuerbar HLK-Funktion Integrierte Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe Reglerfunktion für Heiz- und Kühlbetrieb Schutz gegen festsitzende Ventile Notbetrieb bei Busausfall für Sommer und Winter Zwangsstellung Unterschiedliche Sollwerte für Zwangsstellung oder Notbetrieb bei Busausfall für Sommer und Winter Zyklische Überwachung der Eingangssignale parametrierbar Dimmfunktion Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips Leerlaufsicher Elektronischer Kurzschlussschutz Elektronischer Übertemperaturschutz Meldung bei Kurzschluss, Spannungsausfall und Überlast Parametrierbares Einschalt- und Dimmverhalten Spannungsausfall länger als ca. 5 Sekunden führt zum Ausschalten der Dimmausgänge. Je nach Parametereinstellung wird die angeschlossene Last nach Spannungswiederkehr neu eingemessen. Leistungserweiterung durch Parallelschalten von Dimmausgängen möglich Analogausgänge 0-10 V Anschluss der 0-10 V Steuerleitung von Ventilen oder Lüftermotoren Anschluss der 0-10 V Steuerleitung von elektrothermischen Stellantrieben Kurzschlussfest Nebenstellen Anschluss von potentialfreien Kontakten, wie Tastern, Schaltern oder Reedkontakten Die Abfrage mit einem Impulsstrom vermeidet Kontaktverschmutzung (Bildung einer Oxidschicht) auf den angeschlossenen Kontakten Bedienfunktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie-, Szenen- oder Raumtemperatursteuerung Wertgeber für Dimm-, Farbtemperatur-, RGBW-, Temperatur oder Helligkeitswerte Übermittlung des aktuellen Eingangszustandes nach Busspannungsausfall Anschluss von Tür- oder Fensterkontakten zur Auswertung der Status offen, geschlossen, gekippt und Griffposition Anschluss von Bewegungsmelder Mini Basic (Art.-Nr.: BM 360 MB WW), Betauungssensoren (Art.-Nr.: BTS 01), Leckagesensoren (Art.-Nr.: LES 01) und Temperatur-Fernfühler (Art.-Nr.: FF NTC) Impulszähler mit Haupt- und Zwischenzähler Kombination von benachbarten Eingangskanälen bei Anschluss von Taster, Tür- oder Fensterkontakt Anschluss von LED z.B. LED-Lampe, 5 V DC, 2,2 mA (Art.-Nr. 9605 LED ..) Kurzschlussfest, überlastgeschützt und verpolungssicher Parallelschalten von Ausgängen möglich, für Verbraucher mit höherem Strombedarf