JUNG - Nebenstelle 2-Draht, mit Nebenstelleneingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1720NE
Ausführung - Nebenstelle
Montageart - Unterputz
Zusammenstellung - Basiselement
Nebenstelleneingang - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377166943
Sonepar Artikelnummer
120552525
Hersteller Artikelnummer
1720NE
Hersteller Typ
1720 NE
Hersteller Artikel Nr.:
1720NE
Ausführung:
Nebenstelle
Montageart:
Unterputz
Zusammenstellung:
Basiselement
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Schaltleistung:
0 W
Schaltleistung HLK:
0 W
Anzahl der Kanäle:
1
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.060 kg


