JUNG - Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRSAL0834NT-L
Ausführung - Netzgerät
Farbe - Aluminium
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377337466
Sonepar Artikelnummer
121205210
Hersteller Artikelnummer
NRSAL0834NT-L
Hersteller Typ
NRS AL 0834 NT-L
Hersteller Artikel Nr.:
NRSAL0834NT-L
Ausführung:
Netzgerät
Farbe:
Aluminium
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Nennspannung DC:
24 V
Mit Trafo:
Ja
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.097 kg


