Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Netzteil, DC 12 V, REG

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Netzteil, DC 12 V, REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NT1220REGVDC

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Geeignet für Reiheneinbau - Ja

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377087590

Sonepar Artikelnummer

120408741

Hersteller Artikelnummer

NT1220REGVDC

Hersteller Typ

NT1220REGVDC

Hersteller Artikel Nr.:

NT1220REGVDC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.134 kg

für eNet Funk-Empfangsmodul Art.-Nr.: FM FK 32 REG. Für eNet-Server Art.-Nr.: ENET-SERVER. REG-Gehäuse 2 TE. Eingangsspannung: AC 100 ... 240 V ~, 50/60 Hz. Eingangsstrom: 505 mA. Ausgangsspannung: DC 12 V. Ausgangsstrom: 2 A. Einbaubreite: 36 mm (2 TE). Anschluss Schraubklemmen