Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Netzteil, DC 24 V, REG

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Netzteil, DC 24 V, REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NT2415REGVDC

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 1.5 A

  • Ausgangsspannung einstellbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377085589

Sonepar Artikelnummer

120469110

Hersteller Artikelnummer

NT2415REGVDC

Hersteller Typ

NT2415REGVDC

Hersteller Artikel Nr.:

NT2415REGVDC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

1.5 A

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.246 kg

für Smart Panel Art.-Nr.: SP 0081 U. Für Smart Control Art.-Nr.: SC 0081 U. Für Smart Control Art.-Nr.: SC 5 SW. REG-Gehäuse 4 TE. Eingangsspannung: AC 100 ... 240 V ~, 50/60 Hz. Eingangsstrom: 730 mA. Ausgangsspannung: DC 24 V SELV. Ausgangsstrom: 1,5 A. Einbaubreite: 72 mm (4 TE). Anschluss Schraubklemmen