JUNG - Netzteil für Raumtemperaturregler Fan Coil 2-Rohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TRD-NT2302
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 110 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3 A
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377158917
Sonepar Artikelnummer
120493885
Hersteller Artikelnummer
TRD-NT2302
Hersteller Typ
TRD-NT 2302
Hersteller Artikel Nr.:
TRD-NT2302
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
110 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3 A
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.096 kg


