Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Netzteil für Raumtemperaturregler Fan Coil 4-Rohr

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Netzteil für Raumtemperaturregler Fan Coil 4-Rohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TRD-NT2304

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 110 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 3 A

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377158924

Sonepar Artikelnummer

120493886

Hersteller Artikelnummer

TRD-NT2304

Hersteller Typ

TRD-NT 2304

Hersteller Artikel Nr.:

TRD-NT2304

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

110 V

Max. Ausgangsstrom 1:

3 A

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.070 kg

für Raumtemperaturregler Fan Coil 4-Rohr Art.-Nrn.: TRD ..23048 ..