JUNG - Netzteil LC32090

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRSLC0834NT227
Ausführung - Netzgerät
Farbe - rot
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377354142
Sonepar Artikelnummer
121375148
Hersteller Artikelnummer
NRSLC0834NT227
Hersteller Typ
NRS LC 0834 NT 227
Hersteller Artikel Nr.:
NRSLC0834NT227
Ausführung:
Netzgerät
Farbe:
rot
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung DC:
24 V
Mit Trafo:
Ja
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.097 kg


