JUNG - Netzteil LC4320K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRSLC0834NT253
Ausführung - Netzgerät
Farbe - blau
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377354401
Sonepar Artikelnummer
121375174
Hersteller Artikelnummer
NRSLC0834NT253
Hersteller Typ
NRS LC 0834 NT 253
Hersteller Artikel Nr.:
NRSLC0834NT253
Ausführung:
Netzgerät
Farbe:
blau
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung DC:
24 V
Mit Trafo:
Ja
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.097 kg


