JUNG - Netzteil UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NT2405VDC
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.5 A
Ausgangsspannung einstellbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377085572
Sonepar Artikelnummer
120465624
Hersteller Artikelnummer
NT2405VDC
Hersteller Typ
NT2405VDC
Hersteller Artikel Nr.:
NT2405VDC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.5 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Tiefe:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.050 kg


