JUNG - NFB Schrauben Leitungsauslass SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S-NFBLASW
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schraube
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377337619
Sonepar Artikelnummer
121205354
Hersteller Artikelnummer
S-NFBLASW
Hersteller Typ
S-NFB LA SW
Hersteller Artikel Nr.:
S-NFBLASW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schraube
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181491
Gewicht:
0.080 kg
100 x PZ1, schwarz. Für Leitungsauslass Art.-Nrn.: . 590 A . und .. 990 A ..


