JUNG - Notrufset, LC32012

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRSLC0834204
Ausführung - Komplettset
Farbe - sonstige
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377337695
Sonepar Artikelnummer
121205227
Hersteller Artikelnummer
NRSLC0834204
Hersteller Typ
NRS LC 0834 204
Hersteller Artikel Nr.:
NRSLC0834204
Ausführung:
Komplettset
Farbe:
sonstige
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
sonstige
Nennspannung DC:
24 V
Mit Trafo:
Ja
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.526 kg


