JUNG - Notrufset mit USV, LC4320F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRSLC0834-2249
Ausführung - Komplettset
Farbe - grün
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377338913
Sonepar Artikelnummer
121205296
Hersteller Artikelnummer
NRSLC0834-2249
Hersteller Typ
NRS LC 0834-2 249
Hersteller Artikel Nr.:
NRSLC0834-2249
Ausführung:
Komplettset
Farbe:
grün
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
sonstige
Nennspannung DC:
24 V
Mit Trafo:
Ja
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.529 kg


