Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Notrufset mit USV, Serie LS, graphitschwarz matt

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NRSLS0834-2SWM

  • Ausführung - Komplettset

  • Farbe - schwarz

  • Spannungsart - DC

  • Schutzart (IP) - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377320031

Sonepar Artikelnummer

121111478

Hersteller Artikelnummer

NRSLS0834-2SWM

Hersteller Typ

NRS LS 0834-2 SWM

Hersteller Artikel Nr.:

NRSLS0834-2SWM

Ausführung:

Komplettset

Farbe:

schwarz

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Nennspannung DC:

24 V

Mit Trafo:

Ja

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.529 kg

besteht aus Zugtaster, Rufmodul, Abstelltaster, Netzteil und USV-Modul. (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen). Komplett mit Rahmen 1fach. Montagehinweis USV-Modul: tiefe Dose verwenden. Das JUNG Notrufsystem dient dem Hilferuf in behindertengerechten WC-Anlagen. Es entspricht den sicherheitstechnischen Anforderungen nach DIN VDE 0834. Das Notrufsystem ist modular aufgebaut. Die folgenden fünf Komponenten sind zusammen als komplettes Notrufset erhältlich: Zugtaster: Über eine leicht erreichbare Zugschnur kann im Bad/WC ein Notruf ausgelöst werden. Der Zugtaster kann auch mitten im Raum an der Decke installiert werden, um für hilfsbedürftige Menschen gut erreichbar zu sein. Eine erfolgreiche Rufauslösung wird durch eine rote Beruhigungslampe am Taster signalisiert. Rufmodul: Das Rufmodul kann z.B. außen neben der WC-Tür oder Flurtür installiert werden. Ein ausgelöster Notruf wird hier optisch durch eine rote LED und akustisch durch einen Summer signalisiert. Beide Signale können wahlweise von Dauerlicht/Dauerton auf Blinklicht/pulsierender Ton umgestellt werden. Abstelltaster: Im gleichen Raum, in dem sich der Zugtaster befindet, wird neben der Tür der Abstelltaster installiert. Das helfende Personal kann dort den ausgelösten Ruf abstellen. Netzteil zur Spannungsversorgung des Notrufsystems mit DC 24 V. USV-Modul zur Überbrückung von Spannungsausfällen. Dienstzimmereinheit, Dienstzimmerterminal und Ruftaster sind separat erhältlich. Die Dienstzimmereinheit kann z.B. In einem Personal- oder Empfangsraum installiert werden. Eine grüne Taste markiert die Anwesenheit, eine gelbe Taste unterdrückt das akustische Notrufsignal des Rufmoduls für 20 Sekunden. Die Komponenten des JUNG Notrufsystems werden mit Rahmen aus den Serien AS / A, CD oder LS ergänzt, so dass ein einheitliches Design im gesamten Gebäude möglich ist. Im kompletten Notrufset sind die Rahmen bereits enthalten. Zur Erweiterung einer Anlage sind die Komponenten auch einzeln erhältlich.