Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Notrufset USV-Modul LC32011

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NRSLC0834USV203

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Spannungsart - DC

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377354531

Sonepar Artikelnummer

121375187

Hersteller Artikelnummer

NRSLC0834USV203

Hersteller Typ

NRS LC 0834 USV 203

Hersteller Artikel Nr.:

NRSLC0834USV203

Ausführung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung DC:

24 V

Mit Trafo:

Nein

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.108 kg

(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen). Ohne Rahmen. Zur Überbrückung von Spannungsausfällen. Montagehinweis: tiefe Dose verwenden. Eingangsspannung: DC 24 V aus dem Netzteil (Art.-Nr.: NRS .. 0834 NT ..). Ausgangsspannung bei Akkubetrieb: DC 22,8 V, ± 10 %. Nennlast: 130 mA im Akkubetrieb für 1 Stunde. Maximallast im Akkubetrieb: 300 mA für 15 Minuten. Maximallast im Netzbetrieb: 250 mA