JUNG - Notrufset USV-Modul LC4320S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRSLC0834USV260
Ausführung - sonstige
Farbe - orange
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377355101
Sonepar Artikelnummer
121375244
Hersteller Artikelnummer
NRSLC0834USV260
Hersteller Typ
NRS LC 0834 USV 260
Hersteller Artikel Nr.:
NRSLC0834USV260
Ausführung:
sonstige
Farbe:
orange
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung DC:
24 V
Mit Trafo:
Nein
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.108 kg


