JUNG - Notrufsystem Abstelltaster, Serie LS, bleu outremer 59

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRSLC0834AT253
Ausführung - sonstige
Farbe - blau
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377292499
Sonepar Artikelnummer
121063876
Hersteller Artikelnummer
NRSLC0834AT253
Hersteller Typ
NRS LC 0834 AT 253
Hersteller Artikel Nr.:
NRSLC0834AT253
Ausführung:
sonstige
Farbe:
blau
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung DC:
24 V
Mit Trafo:
Nein
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.062 kg


