JUNG - Notrufsystem Abstelltaster, Serie LS, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRSLS0834ATLG
Ausführung - sonstige
Farbe - grau
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377055513
Sonepar Artikelnummer
120184735
Hersteller Artikelnummer
NRSLS0834ATLG
Hersteller Typ
NRS LS 0834 AT LG
Hersteller Artikel Nr.:
NRSLS0834ATLG
Ausführung:
sonstige
Farbe:
grau
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Nennspannung DC:
24 V
Mit Trafo:
Nein
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.059 kg


