Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Notrufsystem Abstelltaster, Serie LS, terre sienne brûlée 31

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NRSLC0834AT235

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Spannungsart - DC

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377292291

Sonepar Artikelnummer

121063858

Hersteller Artikelnummer

NRSLC0834AT235

Hersteller Typ

NRS LC 0834 AT 235

Hersteller Artikel Nr.:

NRSLC0834AT235

Ausführung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung DC:

24 V

Mit Trafo:

Nein

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

17 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.062 kg

(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen). Ohne Rahmen. Im gleichen Raum, in dem sich der Zugtaster befindet, wird neben der Tür der Abstelltaster installiert. Das helfende Personal kann dort den ausgelösten Ruf abstellen. Material: Thermoplast lackiert