JUNG - Notrufsystem Dienstzimmereinheit, Serie AS, alpinweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRSAS0834DZEWW
Ausführung - sonstige
Farbe - weiß
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377055612
Sonepar Artikelnummer
120184723
Hersteller Artikelnummer
NRSAS0834DZEWW
Hersteller Typ
NRS AS 0834 DZE WW
Hersteller Artikel Nr.:
NRSAS0834DZEWW
Ausführung:
sonstige
Farbe:
weiß
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Nennspannung DC:
24 V
Mit Trafo:
Nein
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Gerätetiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.057 kg


