JUNG - Notrufsystem Dienstzimmereinheit, Serie LS, graphitschwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRSLS0834DZESWM
Ausführung - sonstige
Farbe - schwarz
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377320161
Sonepar Artikelnummer
121111482
Hersteller Artikelnummer
NRSLS0834DZESWM
Hersteller Typ
NRS LS 0834 DZE SWM
Hersteller Artikel Nr.:
NRSLS0834DZESWM
Ausführung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Nennspannung DC:
24 V
Mit Trafo:
Nein
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.065 kg


