JUNG - Notrufsystem Dienstzimmereinheit, Serie LS, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRSLS0834DZELG
Ausführung - sonstige
Farbe - grau
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377055643
Sonepar Artikelnummer
120184739
Hersteller Artikelnummer
NRSLS0834DZELG
Hersteller Typ
NRS LS 0834 DZE LG
Hersteller Artikel Nr.:
NRSLS0834DZELG
Ausführung:
sonstige
Farbe:
grau
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Nennspannung DC:
24 V
Mit Trafo:
Nein
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.064 kg


