JUNG - Notrufsystem Dienstzimmerterminal, alpinweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRSDZT20WW
Ausführung - Signalisierungsset
Farbe - weiß
Spannungsart - DC
RAL-Nummer (ähnlich) - 9016
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377103146
Sonepar Artikelnummer
120469103
Hersteller Artikelnummer
NRSDZT20WW
Hersteller Typ
NRS DZT 20 WW
Hersteller Artikel Nr.:
NRSDZT20WW
Ausführung:
Signalisierungsset
Farbe:
weiß
Spannungsart:
DC
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Gerätebreite:
100 mm
Gerätehöhe:
148 mm
Gerätetiefe:
26 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.403 kg


