JUNG - Notrufsystem Netzteil, Serie AS, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRSAS0834NT
Ausführung - Netzgerät
Farbe - weiß
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377055537
Sonepar Artikelnummer
120184724
Hersteller Artikelnummer
NRSAS0834NT
Hersteller Typ
NRS AS 0834 NT
Hersteller Artikel Nr.:
NRSAS0834NT
Ausführung:
Netzgerät
Farbe:
weiß
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Nennspannung DC:
24 V
Mit Trafo:
Ja
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.079 kg


