JUNG - Notrufsystem Netzteil, Serie CD, alpinweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRSCD0834NTWW
Ausführung - Netzgerät
Farbe - weiß
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377111172
Sonepar Artikelnummer
120469097
Hersteller Artikelnummer
NRSCD0834NTWW
Hersteller Typ
NRS CD 0834 NT WW
Hersteller Artikel Nr.:
NRSCD0834NTWW
Ausführung:
Netzgerät
Farbe:
weiß
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Nennspannung DC:
24 V
Mit Trafo:
Ja
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.079 kg


