JUNG - Notrufsystem Netzteil, Serie LS, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRSLS0834NTLG
Ausführung - Netzgerät
Farbe - grau
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377055575
Sonepar Artikelnummer
120184744
Hersteller Artikelnummer
NRSLS0834NTLG
Hersteller Typ
NRS LS 0834 NT LG
Hersteller Artikel Nr.:
NRSLS0834NTLG
Ausführung:
Netzgerät
Farbe:
grau
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Nennspannung DC:
24 V
Mit Trafo:
Ja
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.097 kg


