JUNG - Notrufsystem Netzteil, Serie LS, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRSLS0834NTSW
Ausführung - Netzgerät
Farbe - schwarz
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377055582
Sonepar Artikelnummer
120184745
Hersteller Artikelnummer
NRSLS0834NTSW
Hersteller Typ
NRS LS 0834 NT SW
Hersteller Artikel Nr.:
NRSLS0834NTSW
Ausführung:
Netzgerät
Farbe:
schwarz
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Nennspannung DC:
24 V
Mit Trafo:
Ja
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.139 kg


