JUNG - Notrufsystem Rufmodul, Serie CD, alpinweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRSCD0834RMWW
Ausführung - Zimmerleuchte/Summer
Farbe - weiß
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377108684
Sonepar Artikelnummer
120469098
Hersteller Artikelnummer
NRSCD0834RMWW
Hersteller Typ
NRS CD 0834 RM WW
Hersteller Artikel Nr.:
NRSCD0834RMWW
Ausführung:
Zimmerleuchte/Summer
Farbe:
weiß
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Nennspannung DC:
24 V
Mit Trafo:
Nein
Gerätebreite:
67 mm
Gerätehöhe:
67 mm
Gerätetiefe:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.055 kg


